| |
|
| Artikel-Nr.: 353-182289 Herst.-Nr.: 731 EAN/GTIN: 4046895008741 |
| |
|
| | |
| Bei der Asbest- und Mineralfaser-Entsorgung in großen Räumen oder im Freien bietet die Atemschutzmaske FFP2-V der Marke refil einen umfassenden Schutz. Sie schützt bis zum 12-fachen des AGW*-Wertes gegen Partikel mindergiftiger, flüssiger und fester Stoffe. Die Maske entspricht der Normen PSA Kategorie3, EN 149:2001 + A1:2009. * AGW-Wert = Arbeitsplatzgrenzwert, ehemals MAK-Wert (MAK-Wert = Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswerte gesundheitsgefährdender Stoffe) Weitere Informationen: | | Typ: | FFP2-V | Eigenschaft: | partikelfiltrierend - flach gefaltet | Ausführung: | zwei Gummibänder hinter dem Kopf umlaufend | Verpackungseinheit: | 15 Stück/Box - einzeln verpackt, 150 Stück/Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, schutzmaske,atemmaske |
| | |
| |