Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon Strickhandschuhe MAXIFLEX®, PSA Kategorie 2, EN 388, Größe 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylon Strickhandschuhe MAXIFLEX®, PSA Kategorie 2, EN 388, Größe 12
Nylon Strickhandschuhe MAXIFLEX®, PSA Kategorie 2, EN 388, Größe 12
Artikel-Nr.:
     353-170146
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     170146
EAN/GTIN:
     4046895007300
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nylon-Strickhandschuhe MAXIFLEX® Größe 12

Die Arbeitshandschuhe MAXIFLEX® haben folgende Eigenschaften: 360° atmungsaktiv, hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort), exzellenter Nass- und Trockengriff.

Einsatzgebiete: ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z.B. Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau.

  • Typ: Nylon-Strickhandschuhe
  • Ausstattung: nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet, vorgewaschen, waschbar bis 40°C
  • Material: Nylon, Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808, silikonfrei
  • Größe 12
  • Normen: PSA Kategorie 2, EN 388
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
PSA Kategorie 2, EN 388
Größe:
12
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Material:
Nylon, Nitril-Mikroschaum PAT. EP 1608808, silikonfrei
Verpackungseinheit:
144 Paar / Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 72.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
ab 288 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 720 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 72000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.