Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank 600x600mm(BxT) DN-19 22U-6/6-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkschrank 600x600mm(BxT) DN-19 22U-6/6-D
Netzwerkschrank 600x600mm(BxT) DN-19 22U-6/6-D
Artikel-Nr.:
     3518I-38457777
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 22U-6/6-D
EAN/GTIN:
     4016032336433
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Netzwerkschrank 600x600mm(BxT) DN-19 22U-6/6-D

22HE Netzwerkschrank, Dynamic Basic 1155x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035) Die DIGITUS® Dynamic Basic Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden - Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen) - Abschließbarer Schwenkhebelgriff an der Fronttür - Boden mit ausgestanztem Kabeleinlass, abgedeckt mit verschraubter Platte Die Schränke der Dynamic Basic wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
1125 mm
Tiefe:
600 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 305,06*
€ 346,86*
€ 4,50*
ab € 320,08*
€ 361,19*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 321,40*
€ 365,91*
Frei Haus
ab € 326,77*
€ 369,87*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,02*
€ 370,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,91*
€ 435,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,15*
€ 430,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,84*
€ 419,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,91*
€ 412,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,40*
€ 382,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,13*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,36*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,43*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.