Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank 32HE 160,9x60x60cm RAL 7035 Glastür DN-19 32U-6/6-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrank 32HE 160,9x60x60cm RAL 7035 Glastür DN-19 32U-6/6-1
Schrank 32HE 160,9x60x60cm RAL 7035 Glastür DN-19 32U-6/6-1
Artikel-Nr.:
     3518I-38457588
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 32U-6/6-1
EAN/GTIN:
     4016032331049
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Schrank 32HE 160,9x60x60cm RAL 7035 Glastür DN-19 32U-6/6-1

32HE Netzwerkschrank, Unique 1609x600x600 mm, Farbe Grau (RAL 7035) Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. - Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel - Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder
Adapter liegt bei) - Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden Die Netzwerkschränke der Unique Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
1609 mm
Tiefe:
600 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
32
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 444,24*
€ 495,26*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 449,44*
€ 501,95*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,54*
€ 506,41*
Frei Haus
ab € 457,15*
€ 507,58*
€ 1,93*
ab € 467,44*
€ 523,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,95*
€ 597,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,95*
€ 587,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,00*
€ 575,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,41*
€ 563,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,44*
€ 534,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,93*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,96*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR
ab € 28,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.