Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X0,75 1123032/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X0,75 1123032/500
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X0,75 1123032/500
Artikel-Nr.:
     3518I-32059340
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123032/500
EAN/GTIN:
     4044774595696
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2X0,75 1123032/500

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 0,49152*
€ 0,58152*
100
€ 5,46*
ab € 0,5022*
€ 0,6622*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,80*
ab € 0,67*
€ 0,77*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,47842*
€ 0,80842*
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,58152*
€ 0,69201
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,56152*
€ 0,66821
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,49152*
€ 0,58491
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,49152* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 290,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.