Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp OLFLEX CLASSIC 130 H 2x0,75 1123032/TR Steuerleitung halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0161087
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123032
EAN/GTIN:
     4044773746549
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Steuerleitung OLFLEX? CLASSIC 130 H 2X0,75, Steuerleitung, 2X0.75, U0/U: 300/500 V, HFFR, Aderidentifizierung: Nummern, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Fur mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Fur die Gebaudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 ?C moglich,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenubergreifenden Steuerkreisen,Vorubergehend im Au?enbereich einsetzbar, unter Beachtung des Temperaturbereichs,HFFR-Au?enmantel ist weitgehend bestandig gegenuber Sauren und Laugen, Nutzen: VDE-gepruftes Brandverhalten,Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausfuhrung,UL-Zertifizierung gema? Technischen Daten ermoglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prufspannung,Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall,DNV-Zulassung fur maritimen Einsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 0,49272*
€ 0,58272*
100
€ 5,46*
ab € 0,5034*
€ 0,6634*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,48676*
€ 0,81676*
26 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,80*
ab € 0,73*
€ 0,83*
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,81676*
€ 0,97194
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,66676*
€ 0,79344
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,63676*
€ 0,75774
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,57676*
€ 0,68634
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,55676*
€ 0,66254
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,48676*
€ 0,57924
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,48676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1123112
ab € 2,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123074
ab € 1,53759*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123109
ab € 1,29654*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123106
ab € 0,77195*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123033
ab € 0,60899*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123071
ab € 1,19848*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123140
ab € 1,62414*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123047
ab € 2,18382*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123144
ab € 2,39016*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123080
ab € 2,53274*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123051
ab € 5,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123120
ab € 3,39701*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123021
ab € 5,3455*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123124
ab € 5,27027*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123006
ab € 0,94034*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.