Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2 x 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2 x 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, grau
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2 x 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-31P2677
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123032/100
EAN/GTIN:
     4044774595689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
öffentliche Gebäude, wie Flughäfen oder Bahnhöfe, Anlagenbau, Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Veranstaltungstechnik, speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind, Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79 Ed. 2015: siehe Kataloganhang Tabelle T29, einfache Installation aufgrund flexibler Bauart, zertifiziert für maritimen Einsatz, substituiert ÖLFLEX® 120 H, feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfrei, Mantel aus halogenfreier Spezialmischung grau (RAL 7001), Adern in Lagen verseilt, UL AWM style 21089, in Anlehnung an EN 50525-3-11, in Anlehnung an EN 50525-2-51, Germanischer Lloyd (GL) Zertifkat Nr. 11 120-14 HH, flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Flammausbreitung an einem Kabel), keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-22 und IEC 60332-3-24 bzw. IEC 60332-3-25 (Flammausbreitung an senkrechtem Kabel- oder Aderbündel), halogenfrei nach IEC 60754-1 (Anteil halogensäurehaltiger Gase) Korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2 (Aziditätsgrad), geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034-2, UL Cable Flame Test
Weitere Informationen:
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
5.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
HFFR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 0,49272*
€ 0,58272*
100
€ 5,46*
ab € 0,5034*
€ 0,6634*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,48676*
€ 0,81676*
25 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,80*
ab € 0,73*
€ 0,83*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1123112
ab € 2,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123074
ab € 1,53759*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123109
ab € 1,29654*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123106
ab € 0,77195*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123033
ab € 0,60899*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123071
ab € 1,19848*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123140
ab € 1,62414*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123047
ab € 2,18382*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123144
ab € 2,39016*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123080
ab € 2,53274*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123051
ab € 5,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123120
ab € 3,39701*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123021
ab € 5,3455*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123124
ab € 5,27027*
Ähnlich
Lapp Kabel
1123006
ab € 0,94034*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.