Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2x0,75 1123032 T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-197494
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123032/500
EAN/GTIN:
     4044774595696
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 130 H 2x0,75 1123032 T500 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2, Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-3-24, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

5,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -15 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 130 H - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Ader-Isolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schutzleiter:
Nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Raucharm nach EN 61034-2:
Ja
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-15 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 0,49152*
€ 0,58152*
100
€ 5,46*
ab € 0,5022*
€ 0,6622*
Lager 5382
nicht lagernd
500
€ 5,80*
ab € 0,67*
€ 0,77*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,47842*
€ 0,80842*
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 385,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.