Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Taster Komplettgerät FAK-R/V/KC01/IY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-75263779
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229747
EAN/GTIN:
     4015082297473
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Fußschalter

Not-Aus-Taster Komplettgerät FAK-R/V/KC01/IY

Fuß- und Grobhandtaster, Komplettgerät, Funktion: rastend, Beschreibung: Entsperren durch Ziehen, NOT-HALT-Taster überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Farbe Pilzkappe: rot, Farbe Gehäuseoberteil: gelb, Farbe Gehäuseunterteil: schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660, Schutzart IEC/EN 60529: IP66, IP67, IP69K, Einbaulage: beliebig
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Farbe der Kappe:
rot
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Lochdurchmesser:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,57*
€ 65,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 54,45*
€ 67,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,23*
€ 70,27*
€ 4,00*
ab € 57,65*
€ 70,88*
Frei Haus
ab € 59,79*
€ 72,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
229746
ab € 29,42*
Zubehör
Eaton
229749 FAK-S/KC11/I
ab € 32,10*
Zubehör
Eaton
229748 FAK-R/V/KC11/IY
ab € 43,66*
Zubehör
Eaton
229755 FAK-R/V/Y
ab € 76,32*
Zubehör
Eaton
216382 M22-KC01
ab € 1,96*
Zubehör
Eaton
216380
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.