Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 229746 FAK-R/KC11/I Fuß- Grobhandtaster 230 V/AC 6 A 1 x Aus/(Ein) tastend (Ø x H) 94 mm x 101 mm IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700778-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229746
EAN/GTIN:
     4015082297466
Suchbegriffe:
Drucktaster
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
Eaton 229746 FAK-R/KC11/I Fuß- Grobhandtaster 230 V/AC 6 A 1 x Aus/(Ein) tastend (Ø x H) 94 mm x 101 mm IP67 1 St.

Fuß-Grobhandtaster 230 V/AC 6 A

Der typische "Buzzer" als Komplettgerät.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungskraft: 40 N · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot,Lichtgrau (RAL 7035) · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 1 x x 106 Zyklen · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Ø: 94 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 230 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anbindung an SmartWire-DT: nein
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ≦ 3600
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schaltfunktion verrastend: nein
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.11 W

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 94 mm x 101 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot | Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Ø:
94 mm
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
FAK-R/KC11/I
Betätigungskraft:
40 N
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
230 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
1 x x 10<sup>6</sup> Zyklen
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Fuß- Grobhandtaster
Weitere Suchbegriffe: Grobhandtaster, Ausschalter, Wechselschalter, fussschalter 1ö 1s, fußtaster, fußschalter ip67, 4015082297466, Eaton, 229746, FAK-R/KC11/I, 225-8166
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
€ 8,90*
ab € 29,42*
€ 37,19*
2 Tage
8
€ 4,98*
ab € 29,87*
€ 37,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,14*
€ 41,62*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 38,29*
€ 47,90*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 53,04*
€ 64,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
71810
ab € 26,25*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
215077
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.