Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton FAK THT Not-Aus-Schalter, Kuppelförmig, Rot, Gelb, 65mm, x 85mm, x 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1104562
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229755 FAK-R/V/Y
EAN/GTIN:
     5059039086832
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Montageart = THT
Serie = FAK
Farbe = Rot, Gelb
Drucktastenform = Kuppelförmig
Tiefe = 85mm
Breite = 65mm
Höhe = 85mm
Weitere Informationen:
Montageart:
THT
Serie:
FAK
Farbe:
Rot, Gelb
Drucktastenform:
Kuppelförmig
Tiefe:
85mm
Breite:
65mm
Höhe:
85mm
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Pilztaster, eaton pilztaster rot, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 1104562, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Eaton, 229755FAKRVY, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
229746
ab € 29,42*
Zubehör
Eaton
229749 FAK-S/KC11/I
ab € 32,10*
Zubehör
Eaton
229747 FAK-R/V/KC01/IY
ab € 52,57*
Zubehör
Eaton
229748 FAK-R/V/KC11/IY
ab € 43,66*
Zubehör
Eaton
216382 M22-KC01
ab € 1,96*
Zubehör
Eaton
216380
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.