Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-28654118 Herst.-Nr.: KM8508 EAN/GTIN: 3045386369751 |
| |
|
| | |
| Kaffee/Tee-Automat Duothek Plus KM 8508 sw 2x 1100 W, 2x 10 Tassen, 2 Schwenkfilter, Teamatic-Filte, Verstärkung für kleine Mengen, Aromaverschlussdeckel, automatische Abschaltung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kaffee-/Teeautomat | Anschlusswert: | 2200 W | Tassenzahl: | 20 | Fassungsvermögen: | 1400 ml | Ausführung der Kanne: | Glaskanne | Grundfarbe: | schwarz | Integriertes Mahlwerk: | nein | Warmhalteplatte: | nein | Aromaschalter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, Teeautomat, Teebereiter, Teekocher, Teemaschine, kaffeeautomat krups, großkaffeeautomat |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 3,51* | ab € 83,06* | € 101,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 85,43* | € 104,22* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 87,48* | € 106,15* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 91,56* | € 110,64* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 97,53* | € 118,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|