Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs-Rohrschelle 16/11/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-45986530
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     16/11/4
EAN/GTIN:
     4011126030396
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen

Erdungs-Rohrschelle 16/11/4

Erdungs-Rohrschelle mit Nietkontakt, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100..., für die Verwendung in trockenen Innenräumen, verwendbar für verzinkte Rohre. Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 54 x 82 x 20 mm für Rohr-Ø : 42 mm für Leiterquerschnitt : = 16 mm² Werkstoff Oberteil/Unterteil : Stahl, galvanisch verzinkt Werkstoff Nietmutter : Messing, galvanisch verzinkt Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
42 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
6..16 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,2386*
€ 2,9486*
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 2,2455*
€ 2,9555*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 2,86*
€ 3,72*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,3216*
€ 5,0316*
1
€ 5,95*
ab € 4,55054*
€ 6,77054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,9555*
€ 3,51705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7955*
€ 3,32665
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2455*
€ 2,67215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 59,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
550706
ab € 1,7664*
Ähnlich
HKL
ab € 1,2964*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4564*
Ähnlich
HKL
4011126030440
ab € 3,27918*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9264*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5302*
Ähnlich
HKL
ab € 1,61*
Ähnlich
HKL
ab € 2,891*
Ähnlich
HKL
ab € 4,1207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.