Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Erdungs-Rohrschelle, 53x82x20 mm, für Rohr-Ø 42 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40018373
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126030396
EAN/GTIN:
     4011126030396
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungs-Rohrschelle mit Nietkontakt, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100..., für die Verwendung in trockenen Innenräumen, verwendbar für verzinkte Rohre. Abmessung (ca. Maße) H x B x T : 54 x 82 x 20 mm für Rohr-Ø : 42 mm für Leiterquerschnitt : = 16 mm² Werkstoff Oberteil/Unterteil : Stahl, galv. verz. Werkstoff Nietmutter : Messing, galv. verz. Werkstoff Schrauben : Stahl, galv. verz. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 16/11/4, 16114, 4011126030396, Erdungsrohrschelle, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsbandrohrschelle, Erdungsmaterial, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, 0431085, 431085
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,2386*
€ 2,9486*
20
€ 5,46*
ab € 2,2455*
€ 2,9655*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 2,86*
€ 3,74*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,3216*
€ 5,0416*
1
€ 5,95*
ab € 4,55054*
€ 6,79054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,9486*
€ 3,50883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7986*
€ 3,33033
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2386*
€ 2,66393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 58,972* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
550706
ab € 1,7664*
Ähnlich
HKL
ab € 1,3064*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4464*
Ähnlich
HKL
4011126030440
ab € 3,27918*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9264*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5402*
Ähnlich
HKL
ab € 1,60*
Ähnlich
HKL
ab € 2,911*
Ähnlich
HKL
ab € 4,1207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.