Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe feuerbeständig SMH4 70-95 E90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe feuerbeständig SMH4 70-95 E90
Verbindungsmuffe feuerbeständig SMH4 70-95 E90
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45876605
Hersteller:
     Cellpack
Herst.-Nr.:
     145659
EAN/GTIN:
     4010311021430
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
Muffe
Schrumpfmuffe
Verbindungsmuffe

Verbindungsmuffe feuerbeständig SMH4 70-95 E90

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe zur Verbindung von Sicherheitskabeln der Bauarten NHXH und NHXCH überall, wo diese vorgeschrieben sind, z. B. in Kraftwerken, Chemieanlagen, öffentlichen Gebäuden, Flughäfen, Tunnel, Off-shore-Anlagen, Feueralarmsystemen, Treppenhäusern, Fahrschächten. Geeignet für Pressverbinder. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Installationskanäle, Leerrohre.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
4
Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
70..95 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Übergangsgarnitur, Kabelverbindungsmuffe, Kabelmuffe
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,99*
ab € 141,52*
€ 150,05*
€ 7,90*
ab € 142,03*
€ 150,61*
10 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 149,7815*
€ 159,0915*
€ 5,90*
ab € 151,43*
€ 160,88*
€ 4,95*
ab € 152,22*
€ 161,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cellpack
145653
ab € 70,42*
Ähnlich
Cellpack
145665
ab € 81,35*
Ähnlich
Cellpack
145660
ab € 153,80*
Ähnlich
Cellpack
145670
ab € 185,22*
Ähnlich
Cellpack
145656
ab € 95,74*
Ähnlich
Cellpack
145661
ab € 224,70*
Ähnlich
Cellpack
145671
ab € 220,01*
Ähnlich
Cellpack
145657
ab € 112,83*
Ähnlich
Cellpack
145655
ab € 74,02*
Ähnlich
Cellpack
145666
ab € 86,32*
Ähnlich
Cellpack
145680
ab € 86,50*
Ähnlich
Cellpack
145682
ab € 106,07*
Ähnlich
Cellpack
145681
ab € 91,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.