Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz 11kW/400V,AC DIULM25/21(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45266024
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278161
EAN/GTIN:
     4015082781613
Suchbegriffe:
Wendeschütz
wendeschütz 230v eaton
eaton wendeschütz
wendeschütz 230v

Wendeschütz 11kW/400V,AC DIULM25/21(230V50HZ)

Wendeschützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart mit zwei Drehrichtungen, Zubehör: Wendekombinationen DIUL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 25 A, max.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schützkombination, Schützbaustein, Schütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,15*
€ 151,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,46*
€ 166,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 161,27*
€ 176,24*
€ 5,95*
ab € 161,62*
€ 177,17*
Frei Haus
ab € 167,34*
€ 184,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281203
ab € 7,91*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 108,03*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 100,01*
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
ab € 32,70*
Zubehör
Eaton
278453 ZB32-24
ab € 32,79*
Zubehör
Eaton
278454 ZB32-32
ab € 50,71*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,90*
Zubehör
Eaton
281214 DILM32-XSPV240
ab € 6,70*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
278460
ab € 70,45*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 132,81*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
278442
ab € 37,14*
Zubehör
Eaton
278443
ab € 37,19*
Zubehör
Eaton
278444
ab € 37,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.