Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 32 A, 136mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 32 A, 136mm x 45mm
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 32 A, 136mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4930472
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278454 ZB32-32
EAN/GTIN:
     4015082784546
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 24 → 32 A
Kontaktnennstrom = 32 A
Serie = Eaton Moeller
Montageart = Direktschütz
Leistung = 6 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 102mm
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperaturbereich = –5 → +55 °C
Steuerspannung = 500 V ac

ZB - Überlastrelais. Passt unter einen DILM-Schütz Schützt den Motor vor Phasenausfall oder Überlastung Kurzschlussschutz bei direkter Kontaktverbindung Geeignet für den Schutz von Atex-Motoren Spricht gemäß IEC/EN 60947 auf eine Phase an Geeignet für DILM7-DILM32-Schütze Sockel für Einzelaufstellung (< 493-0488') 493-0488 für Serie ZB32, wenn das Überlastrelais getrennt vom Schütz angebracht wird oder wenn mehrere Relais mit einem Schütz verwendet werden
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
24 → 32 A
Kontaktnennstrom:
32 A
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
6 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
102mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperaturbereich:
–5 → +55 °C
Steuerspannung:
500 V ac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, eaton motorschutzrelais, 4930472, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Eaton, 278454ZB3232, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,78*
€ 63,50*
1 Tag
55
€ 8,90*
ab € 50,95*
€ 63,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 63,46*
€ 76,76*
€ 5,46*
ab € 66,17*
€ 79,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 106,12*
€ 133,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,12*
Zubehör
Eaton
277121 DILM25-10(240V50HZ)
ab € 50,06*
Zubehör
Eaton
277044 DILM17-01(230V50/60HZ)
ab € 36,15*
Zubehör
Eaton
277120 DILM25-10(48V50HZ)
ab € 50,08*
Zubehör
Eaton
277042 DILM17-01(110V50/60HZ)
ab € 35,77*
Zubehör
Eaton
277033 DILM17-01(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 35,96*
Zubehör
Eaton
277129 DILM25-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 49,96*
Zubehör
Eaton
277258 DILM32-10(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 75,10*
Zubehör
Eaton
277196 DILM25-21(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 58,94*
Zubehör
Eaton
277002 DILM17-10(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 36,09*
Zubehör
Eaton
277011 DILM17-10(220V50/60HZ)
ab € 39,42*
Zubehör
Eaton
277039 DILM17-01(415V50HZ,480V60HZ)
ab € 39,11*
Zubehör
Eaton
277052 DILM17-01(RDC130)
ab € 77,66*
Zubehör
Eaton
277370 DILM32-32(RDC24)
ab € 134,72*
Zubehör
Eaton
277248 DILM32-10(48V50HZ)
ab € 81,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.