Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A 3p 200-400AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN3-AE400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B426D59
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259114
EAN/GTIN:
     4015082591144
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 400A 3p 200-400AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN3-AE400
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
800 - 4400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200 - 400 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.100,71*
€ 1.203,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.108,55*
€ 1.208,55*
Frei Haus
ab € 1.168,76*
€ 1.273,02*
€ 5,90*
ab € 1.180,41*
€ 1.283,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.204,00*
€ 1.312,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.312,70*
€ 1.562,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,36*
€ 1.551,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.261,80*
€ 1.501,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,66*
€ 1.469,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,00*
€ 1.432,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
119858
ab € 44,24*
Zubehör
Eaton
260211
ab € 12,09*
Zubehör
Eaton
266792
ab € 87,34*
Zubehör
Eaton
100514
ab € 72,54*
Zubehör
Eaton
274141
ab € 91,14*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,94*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,39*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,68*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 89,71*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,69*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,73*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,12*
Zubehör
Eaton
266634
ab € 122,72*
Zubehör
Eaton
271461
ab € 173,93*
Zubehör
Eaton
260045
ab € 17,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.