Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Port Gigabit Ind.Switch unmanaged Layer2 PoE DIS-100G-5PSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5-Port Gigabit Ind.Switch unmanaged Layer2 PoE DIS-100G-5PSW
5-Port Gigabit Ind.Switch unmanaged Layer2 PoE DIS-100G-5PSW
Artikel-Nr.:
     3517I-41351735
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-100G-5PSW
EAN/GTIN:
     0790069437885
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

5-Port Gigabit Ind.Switch unmanaged Layer2 PoE DIS-100G-5PSW

Die Industrial Gigabit Unmanaged Switches der DIS-100G Serie wurden eigens entwickelt, um einem großen Temperaturbereich, Vibrationen und Stößen standzuhalten. Diese robusten und dennoch einfach einzurichtenden Switches bieten gegenüber Switches für den gewerblichen Einsatz einen überragenden Schutz vor Umwelteinflüssen. Durch die widerstandsfähige Ausführung in Verbindung mit Hochverfügbarkeits-Netzwerkfunktionen bilden die Switches einen essenziellen Bestandteil jeder Netzwerkinfrastruktur für den wachsenden Vernetzungsbedarf von Smart Citys, städteweiten Überwachungssystemen und drahtlosen Anbindungen.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
1
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
120 W
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, dlink 4 port poe switch, soho switch, soho-switch 4 port, Netzwerk Switch, Switch
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 317,70*
€ 345,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 321,87*
€ 348,19*
Frei Haus
ab € 324,36*
€ 351,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 330,91*
€ 356,87*
Frei Haus
ab € 355,37*
€ 383,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,19*
€ 414,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,88*
€ 406,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,90*
€ 402,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,87*
€ 383,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,39*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,34*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,71*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DIS-S310LX
ab € 152,32*
Zubehör
D-Link
DIS-S301SX
ab € 91,26*
Zubehör
D-Link
DIS-S302SX
ab € 109,96*
Zubehör
D-Link
DIS-N240-48
ab € 113,15*
Zubehör
D-Link
DIS-N480-48
ab € 212,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.