Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DIS 100G-5PSW - Switch - nicht verwaltet - 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Gigabit SFP - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar - PoE+ (120 W) - Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753I-4382516
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-100G-5PSW
EAN/GTIN:
     0790069437885
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
dlink 4 port poe switch

Übersicht

Kurzinfo  D-Link DIS 100G-5PSW - Switch - nicht verwaltet - 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Gigabit SFP - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar - PoE+ (120 W) - Gleichstrom
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  D-Link
Hersteller Art. Nr.  DIS-100G-5PSW
Modell  DIS 100G-5PSW
EAN/UPC  0790069437885

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  D-Link DIS 100G-5PSW - Switch - 4 Anschlüsse - nicht verwaltet
Gerätetyp  Switch - 4 Anschlüsse - nicht verwaltet
Ports  4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)  PoE+
PoE-Budget  120 W
Größe der MAC-Adresstabelle  2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  9KB
Leistungsmerkmale  Auto-Negotiation, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, robust, Back Pressure Support, Verpolungsschutz, doppelter Netzeingang
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Stromversorgung  DC 12 - 58 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13.9 cm x 2.9 cm x 10.7 cm
Gewicht  375 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 4 Anschlüsse - nicht verwaltet
Gehäusetyp  An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Ports  4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)  PoE+
PoE-Budget  120 W
Größe der MAC-Adresstabelle  2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  9KB
Leistungsmerkmale  Auto-Negotiation, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, robust, Back Pressure Support, Verpolungsschutz, doppelter Netzeingang
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Statusanzeiger  Stromversorgung, PoE, Link/Geschwindigkeit
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
1 x 1000Base-X SFP
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  DC 12 - 58 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  120.2 Watt
Besonderheiten  Overload Current Protection
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Clip für DIN-Schienen
MTBF  25 Jahre
Produktzertifizierungen  Plug and Play, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, FCC, EN 61000-6-2, RoHS, EN 61000-6-4, WEEE, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, UL 61010-1, IP30
  
Maße und Gewicht  
Breite  13.9 cm
Tiefe  2.9 cm
Höhe  10.7 cm
Gewicht  375 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Switch - 4 Anschlüsse - nicht verwaltet
Gehäusetyp:
An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Ports:
4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE):
PoE+
PoE-Budget:
120 W
Größe der MAC-Adresstabelle:
2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung:
9KB
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Statusanzeiger:
Stromversorgung, PoE, Link/Geschwindigkeit
Schnittstellen:
4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W , 1 x 1000Base-X SFP
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
DC 12 - 58 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
120.2 Watt
Besonderheiten:
Overload Current Protection
Zubehör im Lieferumfang:
Clip für DIN-Schienen
MTBF:
25 Jahre
Breite:
13.9 cm
Tiefe:
2.9 cm
Höhe:
10.7 cm
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, d link sfp switch, dlink, link, switch, dis100g5psw, 1000, 100g, 5psw, unmanaged, gigabit, 100g5psw, 10/100/1000, poe+, dinschiene, montierbar, wandmontierbar, gleichstrom, 101001000, schiene, port, 5port, industrie, 100/1000basesfp, with, industrial, ieee, 1001000basesfp
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 276,43*
€ 301,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 288,07*
€ 311,67*
8 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 293,93*
€ 320,17*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 289,21*
€ 332,04*
Frei Haus
ab € 318,16*
€ 346,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,04*
€ 395,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,53*
€ 394,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,66*
€ 381,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,74*
€ 379,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,56*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,50*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,53*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,30*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 21,07*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,92*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,90*
Zubehör
D-Link
DIS-S310LX
ab € 153,02*
Zubehör
D-Link
DIS-S301SX
ab € 91,39*
Zubehör
D-Link
DIS-S302SX
ab € 97,17*
Zubehör
D-Link
DIS-N240-48
ab € 113,21*
Zubehör
D-Link
DIS-N480-48
ab € 214,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.