|  |
 |
| Artikel-Nr.: C2JTY-DIS-N240-48 Herst.-Nr.: DIS-N240-48 EAN/GTIN: 0790069437854 |
| | |
|
|  |  |
 | Das DIS-N240-48 ist ein DIN-Schienen Netzteil in schmaler Bauweise und Univeral-Wechselstromanschluss. Das Metallgehäuse sorgt für effektive Kühlung und die widerstandsfähige Ausführung bietet einen großen Betrriebstemperaturbereich bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad. Produkt-Typ: Externes DIN-Schienen Netzteil Leistung: 240 Watt Passt für: alle Switch-Modelle der DIS-100G/300G Serien Besonderheiten: Betriebstemperatur -20 ~ +70℃ bei 20 ~ 95% Luftfeuchtigkeit nicht-kondensierend Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Tragschiene | Eingangsspannung: | 127 V | 370 V | Ausgangsspannung: | 48 V | Ausgangsstrom: | 5000 mA | Stabilisiert: | false | Art der Ausgangsspannung: | DC | Anschlussart: | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |