Strom und Daten für vier Power over Ethernet-Geräte dank dieses wandmontierbaren PoE6 Midspan-Hub Dieser Gigabit Midspan PoE+-Injektor ist eine kostengünstige Alternative zum Aufrüsten vorhandener ...
Der 4-Port Gigabit Switch von TRENDnet mit Metallgehäuse und SFP-Slot, Modell TEG-S51SFP, bietet Leistung, erwiesene Zuverlässigkeit und flexible Erweiterung Ihres Gigabit-Netzwerks. Dieser lüfterl...
Key Features - IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation - Kabelübertragung und Empfang für 10/100/1000 MBit/s - 9K-Jumbo-Frames für bessere Datenübertragungsraten ...
Mit diesem Delock Netzwerkswitch können Sie bis zu 4 Geräte an den RJ45 Port anschließen und über einen weiteren RJ45 Anschluss mit Ihrem Netzwerk verbinden. Durch die 4 Tasten können Sie das Gerät...
Der handtellergroße AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch bietet per Plug&Play-Installation Netzwerkverbindung und Strom für bis zu vier Netzwerk-Kameras. Der AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch als zentrale...
Outdoor 4-Port PoE-Switch mit bis zu 250 Meter Reichweite für Überwachungskameras oder Access Points - All-in-One Gerät: PoE-Switch, Netzteil und Überspannungsschutz in wetterfestem Gehäuse - Exten...
Die Industrial Gigabit Unmanaged Switches der DIS-100G Serie wurden eigens entwickelt, um einem großen Temperaturbereich, Vibrationen und Stößen standzuhalten. Diese robusten und dennoch einfach ei...
Gigabit Ethernet PoE Switch 4-port PoE + 1-port uplink, 60W PoE Budget - Durch die Integrieter PoE Stromversorgung ist kein zusätzliches Netzteil notwendig - Minimiert den Verkabelungsaufwand, das ...