Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DIS-100G-5PSW 5-Port SwitchLayer2 Gigabit PoE Industrial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DIS-100G-5PSW 5-Port SwitchLayer2 Gigabit PoE Industrial
D-Link DIS-100G-5PSW 5-Port SwitchLayer2 Gigabit PoE Industrial
D-Link DIS-100G-5PSW 5-Port SwitchLayer2 Gigabit PoE Industrial
D-Link DIS-100G-5PSW 5-Port SwitchLayer2 Gigabit PoE Industrial
Artikel-Nr.:
     337-21.14.0387
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-100G-5PSW
EAN/GTIN:
     790069437885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

Industrial Gigabit Unmanaged PoE Switch with SFP slot

  • 4x 100/1000BaseT PoE Ports, 1x 100/1000BaseSFP-Slot
  • 120 W PoE-Kapazität
  • Unmanaged, unkompliziert, Plug-and-Play
  • Hält extremen Temperaturen stand
  • Zertifizierte Vibrations-, Stoß-, Sturzfestigkeit und EMV

Unmanaged Plug‑and‑Play
Anschließen und los. Der DIS-100G-5PSW leitet zuverlässig Ethernet-Frames weiter. Die Industrial Gigabit Unmanaged Switches der DIS-100G Serie wurden eigens entwickelt, um einem großen Temperaturbereich, Vibrationen und Stößen standzuhalten. Diese robusten und dennoch einfach einzurichtenden Switches bieten gegenüber Switches für den gewerblichen Einsatz einen überragenden Schutz vor Umwelteinflüssen. Durch die widerstandsfähige Ausführung in Verbindung mit Hochverfügbarkeits-Netzwerkfunktionen bilden die Switches einen essenziellen Bestandteil jeder Netzwerkinfrastruktur für den wachsenden Vernetzungsbedarf von Smart Citys, städteweiten Überwachungssystemen und drahtlosen Anbindungen. DIS-100G Unmanaged Switches verfügen über 5 Gigabit-Ethernet-Ports und unterstützen als echte Plug-and-Play-Lösung branchenübliche Standardanwendungen auch ohne komplizierte Einrichtung.

Hält extremen Temperaturen stand
Funktioniert problemlos in zahlreichen industriellen und anderen anspruchsvollen Umgebungen mit Temperaturen von -40 °C bis +75 °C. Für Kaltstarts ab -40 °C geeignet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
5
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
5
Freie Slots für SFPs:
1
Power over Ethernet (PoE):
ja
Anzahl PoE Ports:
4
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
120 W
Management:
Layer2
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Lose Kabel / Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
107 mm
Breite:
139 mm
Tiefe:
29 mm
Gewicht:
439.8 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.713 kg
Bruttogewicht:
0,713
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.12
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, dlink 4 port poe switch, soho switch, soho-switch 4 port, Industrie, Hutschienenhalter, dinrail, LAN, Netzwerk, PowerOverEthernetSwitches, industrialethernet, DLink, IndustrialNetworking, POEEthernetSwitch, hutschienenmontage, POESwitch, POENetzwerkswitch
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 276,43*
€ 301,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 288,07*
€ 311,67*
7 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 293,93*
€ 320,17*
Frei Haus
ab € 289,21*
€ 332,04*
Lager 337
Frei Haus
ab € 318,16*
€ 346,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,78*
€ 412,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,33*
€ 412,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,78*
€ 405,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,74*
€ 400,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,16*
€ 378,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,56*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,50*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,53*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,30*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 21,07*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,92*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,90*
Zubehör
D-Link
DIS-S310LX
ab € 153,02*
Zubehör
D-Link
DIS-S301SX
ab € 91,39*
Zubehör
D-Link
DIS-S302SX
ab € 97,17*
Zubehör
D-Link
DIS-N240-48
ab € 113,21*
Zubehör
D-Link
DIS-N480-48
ab € 214,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.