Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neozed-Sicherungseinsatz GL D02 50A 400V 5SE2350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35102989
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2350
EAN/GTIN:
     4001869006000
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung

Neozed-Sicherungseinsatz GL D02 50A 400V 5SE2350

NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 50 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit versilberten Kontaktkappen
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
weiß
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,56*
€ 0,78*
3 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,81*
5 Tage
133
10
€ 6,40*
ab € 0,59*
€ 0,81*
1 Tag
182
1
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 0,83*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,55*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG72341
ab € 44,68*
Sonstiges
Siemens
5SG72342
ab € 47,79*
Sonstiges
Siemens
5SG7113
ab € 15,02*
Sonstiges
Siemens
5SG7153
ab € 29,53*
Sonstiges
Siemens
5SG7123
ab € 30,49*
Sonstiges
Siemens
5SG7133
ab € 27,53*
Sonstiges
Siemens
5SG7230
ab € 61,65*
Sonstiges
Siemens
5SG7163
ab € 38,95*
Sonstiges
Siemens
5SH5050
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.