Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation V2A einreihig TS 788 1-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation V2A einreihig TS 788 1-2
Türstation V2A einreihig TS 788 1-2
Artikel-Nr.:
     3517I-32656924
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     78812
EAN/GTIN:
     4011459788124
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul

Türstation V2A einreihig TS 788 1-2

ROBUSTA TS 788 1-2 V2A Die Serie ROBUSTA ist ausgestattet mit Eigenentwicklungen aus unserem Hause, wie z. B. den Tastern der Serie PROTACT oder dem LED-Namensschild. Bei diesem Artikel handelt es sich um eine bündig abschließende Unterputz-, Audio-Tür
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
294 mm
Frontplatte Breite:
160 mm
Einbautiefe:
57 mm
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
systemunabhängig
Modulare Bauweise:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 119,07*
€ 147,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 119,95*
€ 148,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,59*
€ 151,33*
Frei Haus
ab € 124,41*
€ 152,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,47*
€ 153,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
78725
ab € 208,85*
Ähnlich
Grothe
78824
ab € 186,39*
Ähnlich
Grothe
78825
ab € 210,52*
Ähnlich
Grothe
78726
ab € 227,58*
Ähnlich
Grothe
78826
ab € 227,90*
Ähnlich
Grothe
78735
ab € 265,89*
Ähnlich
Grothe
78736
ab € 305,56*
Ähnlich
Grothe
78711
ab € 117,48*
Ähnlich
Grothe
78811
ab € 105,46*
Ähnlich
Grothe
78737
ab € 352,03*
Ähnlich
Grothe
78712
ab € 124,50*
Ähnlich
Grothe
78713
ab € 135,03*
Ähnlich
Grothe
78813
ab € 129,44*
Ähnlich
Grothe
78714
ab € 147,01*
Ähnlich
Grothe
78814
ab € 141,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.