Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh UP 21tast alu TS7873-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation EV1 dreireihig TS 787 3-7
Türstation EV1 dreireihig TS 787 3-7
Artikel-Nr.:
     262-E910I17
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     78737
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Klingeltableau syst.unabh UP 21tast alu TS7873-7
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
21
Einbautiefe:
57 mm
Farbe:
Aluminium
Frontplatte Breite:
320 mm
Frontplatte Höhe:
344 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff der Klingeltasten:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 352,03*
€ 421,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,79*
€ 421,63*
Frei Haus
ab € 354,46*
€ 425,21*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 377,33*
€ 452,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 386,03*
€ 461,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,48*
€ 549,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,57*
€ 546,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,71*
€ 519,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,59*
€ 501,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,03*
€ 459,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
78725
ab € 208,85*
Ähnlich
Grothe
78824
ab € 186,39*
Ähnlich
Grothe
78825
ab € 210,52*
Ähnlich
Grothe
78726
ab € 227,58*
Ähnlich
Grothe
78826
ab € 227,90*
Ähnlich
Grothe
78735
ab € 265,89*
Ähnlich
Grothe
78736
ab € 305,56*
Ähnlich
Grothe
78711
ab € 117,48*
Ähnlich
Grothe
78811
ab € 105,46*
Ähnlich
Grothe
78712
ab € 124,50*
Ähnlich
Grothe
78812
ab € 119,07*
Ähnlich
Grothe
78713
ab € 135,03*
Ähnlich
Grothe
78813
ab € 129,44*
Ähnlich
Grothe
78714
ab € 147,01*
Ähnlich
Grothe
78814
ab € 141,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.