Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh UP 3tast alu TS7871-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltableau syst.unabh UP 3tast alu
Klingeltableau syst.unabh UP 3tast alu
Artikel-Nr.:
     262-E910I08
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     78713
EAN/GTIN:
     4011459787134
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Klingeltableau syst.unabh UP 3tast alu TS7871-3
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Einbautiefe:
57 mm
Farbe:
Aluminium
Frontplatte Breite:
160 mm
Frontplatte Höhe:
318 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff der Klingeltasten:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 135,03*
€ 166,50*
Frei Haus
ab € 137,28*
€ 168,17*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,70*
€ 173,30*
Frei Haus
ab € 143,26*
€ 175,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,53*
€ 175,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
78725
ab € 208,85*
Ähnlich
Grothe
78824
ab € 186,39*
Ähnlich
Grothe
78825
ab € 210,52*
Ähnlich
Grothe
78726
ab € 227,58*
Ähnlich
Grothe
78826
ab € 227,90*
Ähnlich
Grothe
78735
ab € 265,89*
Ähnlich
Grothe
78736
ab € 305,56*
Ähnlich
Grothe
78711
ab € 117,48*
Ähnlich
Grothe
78811
ab € 105,46*
Ähnlich
Grothe
78737
ab € 352,03*
Ähnlich
Grothe
78712
ab € 124,50*
Ähnlich
Grothe
78812
ab € 119,07*
Ähnlich
Grothe
78813
ab € 129,44*
Ähnlich
Grothe
78714
ab € 147,01*
Ähnlich
Grothe
78814
ab € 141,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.