Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh UP 18tast alu TS7873-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation EV1 dreireihig TS 787 3-6
Türstation EV1 dreireihig TS 787 3-6
Artikel-Nr.:
     262-E910I16
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     78736
EAN/GTIN:
     4011459787363
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Klingeltableau syst.unabh UP 18tast alu TS7873-6
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
18
Einbautiefe:
57 mm
Farbe:
Aluminium
Frontplatte Breite:
320 mm
Frontplatte Höhe:
320 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff der Klingeltasten:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 306,30*
€ 365,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 305,56*
€ 366,31*
Frei Haus
ab € 309,52*
€ 369,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 313,88*
€ 376,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 344,49*
€ 412,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,51*
€ 490,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,37*
€ 485,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,98*
€ 466,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,98*
€ 450,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,49*
€ 409,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
78725
ab € 208,85*
Ähnlich
Grothe
78824
ab € 186,39*
Ähnlich
Grothe
78825
ab € 210,52*
Ähnlich
Grothe
78726
ab € 227,58*
Ähnlich
Grothe
78826
ab € 227,90*
Ähnlich
Grothe
78735
ab € 265,89*
Ähnlich
Grothe
78711
ab € 117,48*
Ähnlich
Grothe
78811
ab € 105,46*
Ähnlich
Grothe
78737
ab € 352,03*
Ähnlich
Grothe
78712
ab € 124,50*
Ähnlich
Grothe
78812
ab € 119,07*
Ähnlich
Grothe
78713
ab € 135,03*
Ähnlich
Grothe
78813
ab € 129,44*
Ähnlich
Grothe
78714
ab € 147,01*
Ähnlich
Grothe
78814
ab € 141,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.