Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 78725 Audio-Intercom-System Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe 78725 Audio-Intercom-System Silber
Grothe 78725 Audio-Intercom-System Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34596912
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     78725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Die Serie ROBUSTA ist ausgestattet mit Eigenentwicklungen aus unserem Hause, wie z. B. den Tastern der Serie Protact oder dem LED-Namensschild. Durch das taktile Schaltverhalten der Taster sind diese Türstationen ideal für den Einsatz von Bus-Anlagen, nicht nur von Grothe, sondern auch von anderen Herstellern. Die patentierten Lautsprecheradapter bieten mit den getrennten Kammern sowie dem Wasserableitsystem eine optimale Akustik und den besten Schutz gegen Witterungseinflüsse.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Platzierung
Wand
Lieferumfang
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Verkabelt
Knopfanzahl
10
Freisprecheinrichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
2.5 mm
Höhe
296 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 314,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,94*
€ 374,779
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,62*
€ 374,398
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,75*
€ 372,173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,01*
€ 370,102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,31*
€ 364,509
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
78824
€ 234,30*
Ähnlich
Grothe
78711
€ 149,12*
Ähnlich
Grothe
78712
€ 159,91*
Ähnlich
Grothe
78713
€ 175,14*
Ähnlich
Grothe
78714
€ 156,77*
Ähnlich
Grothe
78723
€ 216,77*
Ähnlich
Grothe
78724
€ 240,73*
Ähnlich
Grothe
78726
€ 286,60*
Ähnlich
Grothe
78735
€ 328,76*
Ähnlich
Grothe
78736
€ 371,68*
Ähnlich
Grothe
78737
€ 427,85*
Ähnlich
Grothe
78811
€ 112,17*
Ähnlich
Grothe
78812
€ 153,05*
Ähnlich
Grothe
78813
€ 167,27*
Ähnlich
Grothe
78814
€ 150,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.