Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-29096314 Herst.-Nr.: DA-70156 EAN/GTIN: 4016032271611 |
| |
|
| | |
| USB zu Seriell-Adapter DSUB 9M DA-70156 USB 2.0 zu seriell Konverter, DSUB 9M inkl. USB A Kabel 80cm, FTDI Chipsatz Stellt eine serielle RS232 Schnittstelle über USB2.0 zur Verfügung - Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC mit USB-Port und seriellen Peripheriegeräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.) - Entspricht dem USB 2.0 Standard - Inkl. 80cm USB-Verlängerungskabel - FTDI Chipsatz für individuelle Konfiguration Durch den DIGITUS® USB2. Weitere Informationen: | | Übertragungsrate: | 128 kBit/s | Dienst Primärseite: | USB | Anschlussart Primärseite: | USB | Dienst Sekundärseite: | RS-232 | Anschlussart Sekundärseite: | D-Sub-Stecker 9-polig | Bidirektional: | ja | Überstromschutz: | nein | Galvanische Trennung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb druckerkabel 1,0m schwarz, usb d sub adapter, usb seriell adapter db9, Messumformer, Schnittstellenwandler |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,12* | € 11,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 9,34* | € 12,05* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,77* | € 12,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,20* | € 13,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,72* | € 13,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|