Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26863622 Herst.-Nr.: 91149700 EAN/GTIN: 8727900911497 |
| | |
|
| | |
| Entladungslampe G8.5 CDM-TC Elite 35W/930 MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 39,1 W | Lampenspannung: | 80..90 V | Lichtstrom: | 4000 lm | Sockel: | G8,5 | UV-Schutz: | ja | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Farbtemperatur: | 3000 K | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lampenlichtausbeute: | 102 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 17,61* | € 24,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,75* | € 24,34* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,18* | € 28,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,54* | € 29,52* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 32,65* | € 43,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|