| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25986529 Herst.-Nr.: 17/30 EAN/GTIN: 4011126030228 |
| |
|
| | |
| Erdungs-Rohrschelle D=30-36mm 17/30 Erdungs-Rohrschelle, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100... . Verwendbar für : Rohrleitungen aus Kupfer. Abmessungen (ca. Maße) L x B : 71 x 20 mm für Rohr-Ø : 30 - 36 mm für Leiterquerschnitt : = 16 mm² Werkstoff Oberteil/Unterteil : Kupfer Werkstoff Schrauben : Messing, vernickelt Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 30..36 mm | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | sonstige | Querschnitt des anzuschließenden Kabels: | 6..16 mm² | Anzahl der Leiter: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Erdungsrohrschelle, Anschlussschelle, Erdungsmaterial, EMV-Erdungsschelle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 5,49* | € 7,16* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 5,501* | € 7,171* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 5,7326* | € 7,4726* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,4743* | € 9,2143* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 8,58* | € 10,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|