Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle Cu 18-22mm unbeh 6-16qmm 1f 17/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B185A71
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030242
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Cu 18-22mm unbeh 6-16qmm 1f 17/18
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
18 - 22 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
6 - 16 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,60884*
€ 6,06884*
1
€ 5,46*
ab € 4,59*
€ 6,83*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,6562*
€ 6,8762*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,2548*
€ 7,6748*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,38791*
€ 10,57791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57791*
€ 12,58771
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82791*
€ 11,69521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46791*
€ 11,26681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08791*
€ 10,81461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55791*
€ 10,18391
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,38791*
€ 8,79161
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,321*
Ähnlich
HKL
ab € 4,36*
Ähnlich
HKL
ab € 5,05437*
Ähnlich
HKL
ab € 5,681*
Ähnlich
HKL
ab € 6,251*
Ähnlich
HKL
ab € 7,371*
Ähnlich
HKL
ab € 8,181*
Ähnlich
HKL
ab € 4,321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.