Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Erdungs-Rohrschelle D=30-36mm 17/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-269588
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     17/30
EAN/GTIN:
     4011126030228
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Kleinhuis Erdungs-Rohrschelle D=30-36mm 17/30 Klemm-/Spannbereich 30 ...

36mm, Werkstoff Kupfer, Oberfläche sonstige, Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 ...

16mm², Anzahl der Leiter 1, Nur auf Kupferrohren anwenden, Oberfläche vernickelt

Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
30 mm | 36 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
sonstige
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
0 mm² | 16 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Kupferrohrschelle, Potentialausgleichschelle, Rohrerdungsschelle, Schelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,491*
€ 7,141*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 5,50*
€ 7,15*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,7226*
€ 7,4326*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,4643*
€ 9,1943*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 10,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,331*
Ähnlich
HKL
ab € 4,47*
Ähnlich
HKL
ab € 4,601*
Ähnlich
HKL
ab € 5,05437*
Ähnlich
HKL
ab € 6,251*
Ähnlich
HKL
ab € 7,371*
Ähnlich
HKL
ab € 8,211*
Ähnlich
HKL
ab € 4,331*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.