| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B185A77 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126030181 |
| |
|
| | |
| Erdungsrohrschelle Cu 8-10mm unbeh 6-16qmm 1f 17/08 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 1 | Klemm-/Spannbereich: | 8 - 10 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Querschnitt des anzuschließenden Leiters: | 6 - 16 mm² | Werkstoff: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 4,331* | € 5,751* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,34131* | € 6,43131* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,4415* | € 6,5715* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,4548* | € 6,5948* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,08798* | € 10,17798* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|