| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B185A70 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126030235 |
| |
|
| | |
| Erdungsrohrschelle Cu 15-18mm unbeh 6-16qmm 1f 17/15 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 1 | Klemm-/Spannbereich: | 15 - 18 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Querschnitt des anzuschließenden Leiters: | 6 - 16 mm² | Werkstoff: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,37* | € 6,47* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,385* | € 6,495* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,3851* | € 6,4951* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,482* | € 6,632* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,2049* | € 10,3149* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|