Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe 5x1.5-5x16qmm,1kV SMH5/1.5-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cellpack SMH5 1.5-16
Cellpack SMH5 1.5-16
Artikel-Nr.:
     3517I-25876062
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145338
EAN/GTIN:
     4010311000329
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe

Verbindungsmuffe 5x1.5-5x16qmm,1kV SMH5/1.5-16

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE. Geeignet für Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle, Leerrohre. Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, querwasserdicht, hohe elektrische Isolationswerte, hohe mechanische Festigkeit.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
5
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
1,5..16 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,22*
€ 18,46*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,35*
€ 18,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,55*
€ 19,30*
1 Tag
36
€ 4,99*
ab € 14,31*
€ 19,86*
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 15,26*
€ 21,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145246
ab € 10,09*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145249
ab € 11,71*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145255
ab € 9,37*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145257
ab € 12,73*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145282
ab € 32,76*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145295
ab € 20,96*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145332
ab € 25,54*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145342
ab € 58,14*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150160
ab € 20,97*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150161
ab € 25,87*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145320
ab € 19,44*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145296
ab € 14,56*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
348812
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.