Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusshaube f.Sensor-/Aktor SACB-C-H180 #1516632


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusshaube f.Sensor-/Aktor SACB-C-H180 #1516632
Anschlusshaube f.Sensor-/Aktor SACB-C-H180 #1516632
Artikel-Nr.:
     3517I-21857129
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1516632
EAN/GTIN:
     4017918967420
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Anschlusshaube f.Sensor-/Aktor SACB-C-H180 #1516632

Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall / QUICKON, Anzahl der Steckplätze: 8, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein
Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein
Weitere Informationen:
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
11,6 mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
5 m
Kabellänge konfigurierbar:
nein
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Bemessungsspannung:
120 V
Betriebsspannung:
120 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, Sensor-/Aktor-Box, Verteiler-Box, Sensor-Aktor-Verteiler, Verteiler, Passiv-Verteiler, Aktor-Sensor-Verteiler, Abzweiger
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,05*
€ 39,38*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,17*
€ 39,58*
Frei Haus
ab € 32,49*
€ 41,34*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,27*
€ 43,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,82*
€ 44,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801492
ab € 4,3349*
Zubehör
Phoenix Contact
0801491
ab € 41,77*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
ab € 12,96881*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
ab € 12,96881*
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
ab € 26,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
ab € 2,6245*
Zubehör
Phoenix Contact
0828238
ab € 7,63825*
Zubehör
Phoenix Contact
0828239
ab € 7,63825*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,16*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1212225
ab € 101,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1212591
ab € 2,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1516771
ab € 47,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1503373
ab € 283,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.