Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1212600 Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1212600 Steckschlüsselaufsatz
Phoenix 1212600 Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70156191
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1212600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
VDE-Drehmomentschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
California Proposition 65
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.