Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1516632 - Anschlusshaube SACB-C-H180-8/16- 5,0PUR SCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000011986
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1516632
EAN/GTIN:
     4017918967420
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
1516632 - Anschlusshaube SACB-C-H180-8/16- 5,0PUR SCO, Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein, Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,15*
€ 39,34*
€ 5,46*
ab € 31,15*
€ 39,53*
Frei Haus
ab € 32,51*
€ 41,29*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,51*
€ 43,62*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,60*
€ 44,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801492
ab € 4,3249*
Zubehör
Phoenix Contact
0801491
ab € 41,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
ab € 12,92881*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
ab € 12,96881*
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
ab € 26,335*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
ab € 2,6345*
Zubehör
Phoenix Contact
0828238
ab € 7,63825*
Zubehör
Phoenix Contact
0828239
ab € 7,63825*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,17*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1212225
ab € 101,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1212591
ab € 2,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1516771
ab € 47,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1503373
ab € 282,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.