Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1212225 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212225 Handschraubendreher
Phoenix Contact 1212225 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30631496
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212225
EAN/GTIN:
     4046356455565
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.5 mm
Länge (mm)
150 mm
Höhe
36.5 mm
Gewicht
179 g
Technische Details
Anzahl der Schraubendreher
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.