Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusshaube f.Sensor-/Aktor SACB-C-H180 #1516632


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusshaube f.Sensor-/Aktor SACB-C-H180 #1516632
Anschlusshaube f.Sensor-/Aktor SACB-C-H180 #1516632
Artikel-Nr.:
     6012-21857129
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1516632
EAN/GTIN:
     4017918967420
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Anschlusshaube f.Sensor-/Aktor SACB-C-H180 #1516632

Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall / QUICKON, Anzahl der Steckplätze: 8, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein
Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein
Weitere Informationen:
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
11,6 mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
5 m
Kabellänge konfigurierbar:
nein
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Bemessungsspannung:
120 V
Betriebsspannung:
120 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,65*
€ 31,92*
€ 5,00*
ab € 30,77*
€ 32,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,15*
€ 33,51*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,31*
€ 35,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,34*
€ 35,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801492
ab € 4,1998*
Zubehör
Phoenix Contact
0801491
ab € 4,2189*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
ab € 12,96881*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
ab € 12,95881*
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
ab € 2,5967*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
ab € 2,5553*
Zubehör
Phoenix Contact
0828238
ab € 7,63825*
Zubehör
Phoenix Contact
0828239
ab € 7,63825*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1212591
ab € 2,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1516771
ab € 47,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1402304
ab € 403,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1430938
ab € 466,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.