Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Löttechnik 09700142613


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz Löttechnik 09700142613
Stifteinsatz Löttechnik 09700142613
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21259574
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09700142613
EAN/GTIN:
     5713140102910
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Stifteinsatz Löttechnik 09700142613

Einsätze, Lötanschluss, Stift, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 10 A, Kontakte: 14, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
14
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
14
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..100 °C
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 5,42861*
€ 7,44861*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,42*
€ 7,85*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,92*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,5002*
€ 7,9602*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 8,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09200100480
ab € 23,07*
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,37*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,61*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
19620150446
ab € 34,68*
Zubehör
Harting
09620150440
ab € 29,77*
Zubehör
Harting
09620150441
ab € 29,94*
Zubehör
Harting
09620150540
ab € 26,15148*
Zubehör
Harting
09620150541
ab € 31,28*
Zubehör
Harting
05200101760
ab € 29,36*
Zubehör
Harting
05200100661
ab € 19,70*
Zubehör
Harting
05200100461
ab € 16,91*
Zubehör
Harting
05200100561
ab € 15,62*
Zubehör
Harting
09200100640
ab € 22,42*
Zubehör
Harting
05200100463
ab € 23,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.