Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 10A Tüllengehäuse hoch, 1xM16 Front Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 10A Tüllengehäuse hoch, 1xM16 Front Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Han 10A Tüllengehäuse hoch, 1xM16 Front Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-112710
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05200100661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Harting Han 10A Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard A Familie | Serie: für 1 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Zulassungen:
Schifffahrt
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Bauart:
Tüllengehäuse
Serie:
für 1 Bügel (am Unterteil)
Baugröße:
Han 10A
Typ:
10A-Tüllengehäuse
Breite:
36,0mm
Kabelabgang:
Front Kabelabgang
Kabelabgang Gewinde:
M16
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09200100640
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.