Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 10A Kupplungsgehäuse niedrig, 1xM16 gerader Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 10A Kupplungsgehäuse niedrig, 1xM16 gerader Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Han 10A Kupplungsgehäuse niedrig, 1xM16 gerader Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-112716
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05200101760
EAN/GTIN:
     k.A.
Harting Han 10A Kupplungsgehäuse | Produktgruppe: Han Standard A Familie | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
gerader Kabelabgang
Bauart:
Kupplungsgehäuse
Bauform:
niedrig
Baugröße:
Han 10A
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Polycarbonat + Edelstahl
Breite:
29,5mm
Typ:
10A-Kupplungsgehäuse
Kabelabgang Gewinde:
M16
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19200101730
ab € 17,51*
Ähnlich
Harting
09200101730
ab € 18,16183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.