Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 10A Tüllengehäuse hoch, 1xM20 seitlicher Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 10A Tüllengehäuse hoch, 1xM20 seitlicher Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Han 10A Tüllengehäuse hoch, 1xM20 seitlicher Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-112707
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05200100561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Harting Han 10A Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard A Familie | Serie: für 1 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Tüllengehäuse
Serie:
für 1 Bügel (am Unterteil)
Baugröße:
Han 10A
Typ:
10A-Tüllengehäuse
Breite:
36,0mm
Kabelabgang Gewinde:
M20
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19200100546
ab € 9,6947*
Ähnlich
Harting
09 20 010 0541
ab € 8,93*
Ähnlich
Harting
09 20 010 0540
ab € 8,9257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.