Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 10A Tüllengehäuse hoch, 1xM20 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 10A Tüllengehäuse hoch, 1xM20 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Han 10A Tüllengehäuse hoch, 1xM20 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-112703
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05200100461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Harting Han 10A Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard A Familie | Serie: für 1 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Kabelabgang:
gerader Kabelabgang
Bauart:
Tüllengehäuse
Serie:
für 1 Bügel (am Unterteil)
Baugröße:
Han 10A
Typ:
10A-Tüllengehäuse
Breite:
36,0mm
Kabelabgang Gewinde:
M20
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09200100480
ab € 23,07*
Ähnlich
Harting
05200100463
ab € 23,58*
Ähnlich
Harting
19200100495
ab € 22,17*
Ähnlich
Harting
19200100446
ab € 9,75*
Ähnlich
Harting
09200100441
ab € 10,19*
Ähnlich
Harting
09 20 010 0440
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.