Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® A,Han® EMC; Größe 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse 09620150441
Tüllengehäuse 09620150441
Artikel-Nr.:
     2805-09620150441
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09620150441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
emv-gehäuse harting
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 10A
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® A;Han® EMC
Steckverbinder-Variante: EMC
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: PG21
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 70x17,5mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,94*
€ 39,37*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,0304*
€ 39,4904*
Frei Haus
ab € 30,70*
€ 40,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,19*
€ 42,24*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 46,08*
€ 77,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19620150446
ab € 34,68*
Ähnlich
Harting
09620150440
ab € 29,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.