Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung schraubenlos 32A 5P 400V 6h IP67 339SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung schraubenlos 32A 5P 400V 6h IP67 339SL
Kupplung schraubenlos 32A 5P 400V 6h IP67 339SL
Artikel-Nr.:
     3517I-21155516
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     339SL
EAN/GTIN:
     4015609565986
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Klemm Kupplung

Kupplung schraubenlos 32A 5P 400V 6h IP67 339SL

WALTHER Kupplung 32A 5P 400V 6h IP67
aus PA6-Material
schraubenlos
mit Schneidklemmtechnik
und außenliegender Kabelverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
5002
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 32a ip67, cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 32a, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kupplung, Cekon-Steckvorrichtung, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 35,23*
€ 40,77*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 70,89*
€ 89,57*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,20*
€ 92,08*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 73,72*
€ 93,07*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 74,64*
€ 94,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
319
ab € 46,28*
Ähnlich
Walther
319SL
ab € 26,72*
Ähnlich
Walther
331
ab € 19,45*
Ähnlich
Walther
339
ab € 67,48*
Ähnlich
Walther
361
ab € 54,97*
Ähnlich
Walther
369
ab € 61,67*
Ähnlich
Walther-Werke
360
ab € 42,60*
Ähnlich
Walther
379
ab € 175,89*
Ähnlich
Walther-Werke
310SL
ab € 7,15*
Ähnlich
Walther-Werke
330
ab € 6,95*
Ähnlich
Walther-Werke
330SL
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.