Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverteiler Stiffteinsatz links 09330164629


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussverteiler Stiffteinsatz links 09330164629
Anschlussverteiler Stiffteinsatz links 09330164629
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16510957
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330164629
EAN/GTIN:
     5713140051614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder

Anschlussverteiler Stiffteinsatz links 09330164629

Einsätze, Anschlussverteiler, Käfigzugfederanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 16, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
16
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
16
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,90*
€ 38,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,27*
€ 38,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,45201*
€ 38,62201*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,51*
€ 38,97*
Frei Haus
ab € 30,78*
€ 38,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0381
ab € 12,95*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,25*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,81*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
04300160301
ab € 20,35*
Zubehör
Harting
09330009971
ab € 8,26*
Zubehör
Harting
09330009973
ab € 9,61*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,761*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,43*
Zubehör
Harting
09628160301
ab € 15,50*
Zubehör
Harting
09300160317
ab € 15,48*
Zubehör
Harting
09300160318
ab € 19,52*
Zubehör
Harting
09300160306
ab € 13,32*
Zubehör
Harting
09990000367
ab € 2,26*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.